Schneider Electric - Condensador VARPLUSCAN 16,7kVAR 400V tamaño TC - BLRCH167A200B40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad - 111 µF
Capacidad 2 - 0 µF
Tensión nominal desde/hasta - 380...415 V
Modelo - Otros
Con contactos de inserción - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BLRCH167A200B40
Ref.Sonepar
733733
EAN
3606485255835
Capacidad:
111 µF
Capacidad 2:
0 µF
Tensión nominal desde/hasta:
380...415 V
Modelo:
Otros
Con contactos de inserción:
no
Diámetro:
116 mm
Longitud:
242 mm
VarPlus Can capacitor are a reliable and flexible solution for power factor correction in stringent operating conditions. These capacitors are particularly used for higher voltage disturbances or when a few non-linear loads are present. The rated current of the capacitors must be in increased in order to cope with the circulation of the harmonic current. This capacitor provides a rated output power of 15.1 kVar at 380V AC, 50 Hz. Fastening assured by a ClampTite terminal. This component meet the standards IEC 60831-1 and IEC 60831-2. The case product weight is 2.5 kg.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


