Schneider Electric - Condensador VARPLUSCAN 20,8kVAR 480V tamaño TC - BLRCH208A250B48
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad - 95.8 µF
Capacidad 2 - 0 µF
Tensión nominal desde/hasta - 480...480 V
Modelo - Otros
Con contactos de inserción - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BLRCH208A250B48
Ref.Sonepar
742878
EAN
3606485255880
Capacidad:
95.8 µF
Capacidad 2:
0 µF
Tensión nominal desde/hasta:
480...480 V
Modelo:
Otros
Con contactos de inserción:
no
Diámetro:
116 mm
Longitud:
242 mm
Los condensadores VarPlus Can son una solución fiable y flexible para la corrección del factor de potencia en condiciones de funcionamiento exigentes. Estos condensadores se utilizan especialmente para perturbaciones de alta tensión o cuando existen algunas cargas no lineales. La corriente nominal de los condensadores debe aumentarse para poder hacer frente a la circulación de la corriente armónica. Este condensador proporciona una potencia de salida nominal de 20,8 kVar a 480V CA, 50 Hz. Sujeción garantizada por un terminal de abrazadera. Este componente cumple las normas IEC 60831-1 e IEC 60831-2. El peso del producto es de 2,5 kg.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


