Schneider Electric - Condensador VARPLUSCAN 20,8kVAR 600V tamaño VC - BLRCH208A250B60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad - 61.3 µF
Capacidad 2 - 0 µF
Tensión nominal desde/hasta - 600...600 V
Modelo - Otros
Con contactos de inserción - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BLRCH208A250B60
Ref.Sonepar
742880
EAN
3606485254128
Capacidad:
61.3 µF
Capacidad 2:
0 µF
Tensión nominal desde/hasta:
600...600 V
Modelo:
Otros
Con contactos de inserción:
no
Diámetro:
136 mm
Longitud:
242 mm
El capacitor VarPlus Can es una solución confiable y flexible para la corrección del factor de potencia en condiciones operativas exigentes. Estos capacitores son especialmente utilizados para perturbaciones de mayor voltaje o cuando están presentes algunas cargas no lineales. La corriente nominal de los capacitores debe estar aumentada para poder hacer frente a la circulación de la corriente armónica. Este capacitor proporciona una potencia de salida nominal de 20.8 kVar a 600V CA, 50 Hz. Fijación garantizada mediante un terminal ClampTite. Este componente cumple con los estándares IEC 60831-1 e IEC 60831-2. El peso del caso del producto es de 3,2 kg.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


