Schneider Electric - Condensador VARPLUSCAN 25kVAR 400V tamaño TC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad - 165.9 µF
Capacidad 2 - 0 µF
Tensión nominal desde/hasta - 380...415 V
Modelo - Otros
Con contactos de inserción - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BLRCH250A300B40
Ref.Sonepar
102982
EAN
3606485255859
Capacidad:
165.9 µF
Capacidad 2:
0 µF
Tensión nominal desde/hasta:
380...415 V
Modelo:
Otros
Con contactos de inserción:
no
Diámetro:
116 mm
Longitud:
242 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


