Schneider Electric - Condensador VARPLUSCAN 25kVAR 690V tamaño VC - BLRCH250A300B69
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad - 55.7 µF
Capacidad 2 - 0 µF
Tensión nominal desde/hasta - 690...690 V
Modelo - Otros
Con contactos de inserción - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BLRCH250A300B69
Ref.Sonepar
742882
EAN
3606485254234
Capacidad:
55.7 µF
Capacidad 2:
0 µF
Tensión nominal desde/hasta:
690...690 V
Modelo:
Otros
Con contactos de inserción:
no
Diámetro:
136 mm
Longitud:
242 mm
VarPlus Can capacitor are a reliable and flexible solution for power factor correction in stringent operating conditions. These capacitors are particularly used for higher voltage disturbances or when a few non-linear loads are present. The rated current of the capacitors must be in increased in order to cope with the circulation of the harmonic current. This capacitor provides a rated output power of 25 kVar at 690V AC, 50 Hz. Fastening assured by a ClampTite terminal. This component meet the standards IEC 60831-1 and IEC 60831-2. The case product weight is 3.2 kg.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


