Schneider Electric - Condensador VARPLUSCAN 30,3kVAR 440V tamaño VC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad - 166.1 µF
Capacidad 2 - 0 µF
Tensión nominal desde/hasta - 440...440 V
Modelo - Otros
Con contactos de inserción - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BLRCH303A000B44
Ref.Sonepar
109140
EAN
3606485253718
Capacidad:
166.1 µF
Capacidad 2:
0 µF
Tensión nominal desde/hasta:
440...440 V
Modelo:
Otros
Con contactos de inserción:
no
Diámetro:
136 mm
Longitud:
242 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


