Schneider Electric - Condensador VARPLUSCAN 30,9kVAR 525V tamaño VC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad - 119 µF
Capacidad 2 - 0 µF
Tensión nominal desde/hasta - 525...525 V
Modelo - Otros
Con contactos de inserción - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BLRCH309A371B52
Ref.Sonepar
238462
EAN
3606485253992
Capacidad:
119 µF
Capacidad 2:
0 µF
Tensión nominal desde/hasta:
525...525 V
Modelo:
Otros
Con contactos de inserción:
no
Diámetro:
136 mm
Longitud:
242 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


