Schneider Electric - Condensador VARPLUSCAN 33,3kVAR 400V tamaño VC - BLRCH333A400B40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad - 221 µF
Capacidad 2 - 0 µF
Tensión nominal desde/hasta - 380...415 V
Modelo - Otros
Con contactos de inserción - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BLRCH333A400B40
Ref.Sonepar
611376
EAN
3606485253657
Capacidad:
221 µF
Capacidad 2:
0 µF
Tensión nominal desde/hasta:
380...415 V
Modelo:
Otros
Con contactos de inserción:
sí
Diámetro:
136 mm
Longitud:
242 mm
Condensador VARPLUSCAN 33,3kVAR 400V tamaño VC
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


