Schneider Electric - Condensador VARPLUSCAN 4,2kVAR 240V tamaño HC - BLRCH042A050B24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad - 77.3 µF
Capacidad 2 - 0 µF
Tensión nominal desde/hasta - 240...260 V
Modelo - Otros
Con contactos de inserción - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BLRCH042A050B24
Ref.Sonepar
742794
EAN
3606485255651
Capacidad:
77.3 µF
Capacidad 2:
0 µF
Tensión nominal desde/hasta:
240...260 V
Modelo:
Otros
Con contactos de inserción:
no
Diámetro:
63 mm
Longitud:
245 mm
Los condensadores VarPlus Can son una solución fiable y flexible para la corrección del factor de potencia en condiciones de funcionamiento exigentes. Estos condensadores se utilizan especialmente para perturbaciones de alta tensión o cuando existen algunas cargas no lineales. La corriente nominal de los condensadores debe aumentarse para poder hacer frente a la circulación de la corriente armónica. Este condensador proporciona una potencia de salida nominal de 4,2 kVar a 240V CA, 50 Hz. Sujeción garantizada por un doble terminal Faston. Este componente cumple las normas IEC 60831-1 e IEC 60831-2. El peso del producto es de 0,9 kg.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


