Schneider Electric - Condensador VARPLUSCAN 40kVAR 440V tamaño XC - BLRCH400A480B44
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad - 219 µF
Capacidad 2 - 0 µF
Tensión nominal desde/hasta - 440...440 V
Modelo - Otros
Con contactos de inserción - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BLRCH400A480B44
Ref.Sonepar
177483
EAN
3606485253725
Capacidad:
219 µF
Capacidad 2:
0 µF
Tensión nominal desde/hasta:
440...440 V
Modelo:
Otros
Con contactos de inserción:
sí
Diámetro:
116 mm
Longitud:
321 mm
El capacitor VarPlus Can es una solución confiable y flexible para la corrección del factor de potencia en condiciones operativas exigentes. Estos capacitores son especialmente utilizados para perturbaciones de mayor voltaje o cuando están presentes algunas cargas no lineales. La corriente nominal de los capacitores debe estar aumentada para poder hacer frente a la circulación de la corriente armónica. Este capacitor proporciona una potencia de salida nominal de 40 kVar a 440 V CA, 50 Hz. Fijación garantizada mediante un terminal ClampTite. Este componente cumple con los estándares IEC 60831-1 e IEC 60831-2. El peso del caso del producto es de 4,1 kg.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


