Schneider Electric - Condensador VARPLUSCAN 50kVAR 440V tamaño YC - BLRCH500A000B44
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad - 274.2 µF
Capacidad 2 - 0 µF
Tensión nominal desde/hasta - 440...440 V
Modelo - Otros
Con contactos de inserción - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BLRCH500A000B44
Ref.Sonepar
180040
EAN
3606485253732
Capacidad:
274.2 µF
Capacidad 2:
0 µF
Tensión nominal desde/hasta:
440...440 V
Modelo:
Otros
Con contactos de inserción:
no
Diámetro:
136 mm
Longitud:
328 mm
El capacitor VarPlus Can es una solución confiable y flexible para la corrección del factor de potencia en condiciones operativas exigentes. Estos capacitores son especialmente utilizados para perturbaciones de mayor voltaje o cuando están presentes algunas cargas no lineales. La corriente nominal de los capacitores debe estar aumentada para poder hacer frente a la circulación de la corriente armónica. Este capacitor proporciona una potencia de salida nominal de 50 kVar a, 50 Hz. Fijación asegurada por un terminal ClampTite. Este componente cumple con los estándares IEC 60831-1 e IEC 60831-2. El peso del caso del producto es de 5,3 kg.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


