Schneider Electric - Condensador VARPLUSCAN 57,1kVAR 440V tamaño YC - BLRCH571A000B44
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad - 313.1 µF
Capacidad 2 - 0 µF
Tensión nominal desde/hasta - 440...440 V
Modelo - Otros
Con contactos de inserción - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BLRCH571A000B44
Ref.Sonepar
192867
EAN
3606485253749
Capacidad:
313.1 µF
Capacidad 2:
0 µF
Tensión nominal desde/hasta:
440...440 V
Modelo:
Otros
Con contactos de inserción:
no
Diámetro:
136 mm
Longitud:
328 mm
Condensador VARPLUSCAN 57,1kVAR 440V tamaño YC
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


