Schneider Electric - Condensador VARPLUSCAN 6,3kVAR 400V tamaño HC - BLRCH063A075B40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad - 41.8 µF
Capacidad 2 - 0 µF
Tensión nominal desde/hasta - 380...415 V
Modelo - Otros
Con contactos de inserción - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BLRCH063A075B40
Ref.Sonepar
240055
EAN
3606485255705
Capacidad:
41.8 µF
Capacidad 2:
0 µF
Tensión nominal desde/hasta:
380...415 V
Modelo:
Otros
Con contactos de inserción:
no
Diámetro:
63 mm
Longitud:
245 mm
Condensador VarplusCan HDuty, 6,3/7,5 kvar, 400 V, 50/60Hz. Gama de producto: VarPlus Can - tipo de producto o componente: condensadores - frecuencia de red: 50/60 Hz - nombre de serie: HDuty - contenido de armónicos de la red: <= 20 % - potencia reactiva: 380 V - 50 Hz : 5.7 kvar, 380 V - 60 Hz : 6,8 kvar, 400 V - 50 Hz : 6,3 kvar, 400 V - 60 Hz : 7.5 kvar, 415 V - 50 Hz : 6,8 kvar, 415 V - 60 Hz : 8,1 kvar. Beneficios: Una solución segura, fiable y de alto rendimiento para la corrección del factor de potencia en las condiciones de uso severas, Instalación vertical u horizontal- Sistema de terminación única tipo esparrago.. Aplicaciones: Baterías de condensadores para la corrección del factor de potencia fijas y automáticas Compensación con filtros de rechazo y sintonizados..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


