Schneider Electric - Condensador VARPLUSCAN 8,8kVAR 480V tamaño LC - BLRCH088A106B48
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad - 40.5 µF
Capacidad 2 - 0 µF
Tensión nominal desde/hasta - 480...480 V
Modelo - Otros
Con contactos de inserción - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BLRCH088A106B48
Ref.Sonepar
742800
EAN
3606485253794
Capacidad:
40.5 µF
Capacidad 2:
0 µF
Tensión nominal desde/hasta:
480...480 V
Modelo:
Otros
Con contactos de inserción:
no
Diámetro:
70 mm
Longitud:
245 mm
Los condensadores VarPlus Can son una solución fiable y flexible para la corrección del factor de potencia en condiciones de funcionamiento exigentes. Estos condensadores se utilizan especialmente para perturbaciones de alta tensión o cuando existen algunas cargas no lineales. La corriente nominal de los condensadores debe aumentarse para poder hacer frente a la circulación de la corriente armónica. Este condensador proporciona una potencia de salida nominal de 8,8 kVar a 480V CA, 50 Hz. Sujeción garantizada por un doble terminal Faston. Este componente cumple las normas IEC 60831-1 e IEC 60831-2. El peso del producto es de 1,1 kg.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


