Schneider Electric - Condensador VARPLUSCAN Hduty 68kVAR 480V 50Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Condensador VARPLUSCAN Hduty 68kVAR 480V 50Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad - 313.3 µF

  • Capacidad 2 - 0 µF

  • Tensión nominal desde/hasta - 480...480 V

  • Modelo - Otros

  • Con contactos de inserción - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BLRCH680A000B48

Ref.Sonepar

254801

EAN

3606480547690

Capacidad:

313.3 µF

Capacidad 2:

0 µF

Tensión nominal desde/hasta:

480...480 V

Modelo:

Otros

Con contactos de inserción:

no

Diámetro:

136 mm

Longitud:

328 mm

Condensador VARPLUSCAN Hduty 68kVAR 480V 50Hz

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric