Schneider Electric - Condensador VarplusCan Sduty 15kvar 400V 50Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad - 99.5 µF
Capacidad 2 - 0 µF
Tensión nominal desde/hasta - 380...415 V
Modelo - Otros
Con contactos de inserción - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BLRCS150A180B40
Ref.Sonepar
321748
EAN
3606485256153
Capacidad:
99.5 µF
Capacidad 2:
0 µF
Tensión nominal desde/hasta:
380...415 V
Modelo:
Otros
Con contactos de inserción:
no
Diámetro:
75 mm
Longitud:
308 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


