Schneider Electric - Condensador VarplusCan Sduty 25kvar 400V 50Hz - BLRCS250A300B40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad - 165.9 µF
Capacidad 2 - 0 µF
Tensión nominal desde/hasta - 380...415 V
Modelo - Otros
Con contactos de inserción - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BLRCS250A300B40
Ref.Sonepar
309430
EAN
3606485256221
Capacidad:
165.9 µF
Capacidad 2:
0 µF
Tensión nominal desde/hasta:
380...415 V
Modelo:
Otros
Con contactos de inserción:
no
Diámetro:
90 mm
Longitud:
308 mm
Los condensadores EasyCan están diseñados para funcionar en redes ligeramente contaminadas con reactores desintonizados. Estos condensadores se utilizan en condiciones de funcionamiento estándar y cuando no hay cargas no lineales significativas. Estos condensadores son la mejor opción para maximizar el ahorro en un sistema eléctrico estable. Este condensador proporciona una potencia de salida nominal de 25 kVar a 400V CA, 50 Hz. Sujeción garantizada por un terminal de abrazadera. Este componente cumple las normas IEC 60831-1 e IEC 60831-2. El peso del producto es de 2,3 kg.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


