Schneider Electric - Condensador VarplusCan Sduty 5kvar 400V 50Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad - 33.2 µF
Capacidad 2 - 0 µF
Tensión nominal desde/hasta - 380...415 V
Modelo - Otros
Con contactos de inserción - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BLRCS050A060B40
Ref.Sonepar
299930
EAN
3606485255996
Capacidad:
33.2 µF
Capacidad 2:
0 µF
Tensión nominal desde/hasta:
380...415 V
Modelo:
Otros
Con contactos de inserción:
no
Diámetro:
63 mm
Longitud:
245 mm
El capacitor EasyCan está diseñado para funcionar en redes de contaminación ligera con reactores desintonizados. Estos capacitores se utilizan para condiciones operativas estándar y cuando no hay cargas no lineales significativas. Estos capacitores son la opción correcta para maximizar los ahorros en un sistema eléctrico estable. Este capacitor proporciona una potencia de salida nominal de 4,5 kVar a 380 V CA, 50 Hz. Fijación asegurada por un doble terminal Faston. Este componente cumple con los estándares IEC 60831-1 e IEC 60831-2. El peso del producto de la caja es de 0,9 kg.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


