Schneider Electric - Conducto flexible para la alimentación por cable OPTILINE 50 25mm gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Manguera de cremallera
Diámetro nominal - 25 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Polipropileno
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ISM50850
Ref.Sonepar
551840
EAN
3606480150340
Modelo:
Manguera de cremallera
Diámetro nominal:
25 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Polipropileno
Color:
Gris
Transparente:
no
Temperatura de operación:
-25...60 °C
Temperatura de funcionamiento, corta duración:
50 °C
Propiedades resistentes al fuego:
Conforme a UL94 HB
Libre de halógenos:
sí
Grosor de pared:
2 mm
Anchura de filamento:
20 mm
Diámetro del paquete:
0...20 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


