Schneider Electric - Conector 10A 4L-PE - KBC10DCB40

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conector 10A 4L-PE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Número de polos - 5

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 10 A

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...400 V

  • Selección de fases - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KBC10DCB40

Ref.Sonepar

141817

EAN

3606480002083

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Número de polos:

5

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

10 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...400 V

Selección de fases:

sí

Con ajuste:

sí

Tipo de bifurcación:

Conducto de entrada

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de salidas enchufe NEMA:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Tipo de salida de toma:

Otros

Protección:

Ninguno

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

1000 mm

Anchura:

62 mm

Altura:

60 mm

Se trata de una unidad de derivación para conexión directa en enlaces de barras colectoras Canalis KBA, KBB y KDP. Canalis KBA, KBB y KDP están diseñados para la distribución de tomas de alimentación e iluminación. La corriente de funcionamiento nominal es de 10A a 35 ℃. El voltaje de funcionamiento es de 230VCA 50/60Hz a 240VCA 50/60Hz. Esta unidad de derivación no está cableada. Se debe definir la polaridad para cada aplicación Brinda protección IP55 de conformidad con el estándar IEC 60529, que garantiza la protección del enlace contra salpicaduras y polvo. Brinda protección IK06 de conformidad con la norma IEC 62262 contra impactos mecánicos externos. Se vende en lotes de 10 unidades. Los productos Canalis cumplen con el estándar IEC/EN 61439-6. Es una propagación sin llamas de acuerdo con las recomendaciones del estándar IEC 60332-3. Todos los materiales de aislamiento y plástico están libres de halógenos y tienen capacidades mejoradas de resistencia al fuego (IEC 60695-2).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric