Schneider Electric - Conector 125A 3P+N+T 380-415V AC IP6 50-60Hz - 81895

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 125 A

  • Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo

  • Intervalo de tensión nominal - 380...415 V

  • Índice de frecuencia - 50...60 Hz

  • Número de polos - 5

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81895

Ref.Sonepar

451182

EAN

3303430818953

Amperaje IEC:

125 A

Tensión según EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rojo

Intervalo de tensión nominal:

380...415 V

Índice de frecuencia:

50...60 Hz

Número de polos:

5

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP67

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Tipo de fabricación:

Conector del dispositivo integrado

Inversor de fases:

no

Ángulo de enchufe:

Recto

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Conector 125A 3P+N+T 380-415V AC IP6 50-60Hz

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric