Schneider Electric - Conector 16A 2L-PE selector fase azul con fusible - KBC16DCF21

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conector 16A 2L-PE selector fase azul con fusible

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 2

  • Número de polos - 3

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 16 A

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...400 V

  • Selección de fases - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KBC16DCF21

Ref.Sonepar

161314

EAN

3606480002281

Número de conductores (sin toma de tierra):

2

Número de polos:

3

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

16 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...400 V

Selección de fases:

sí

Con ajuste:

sí

Tipo de bifurcación:

Conducto de entrada

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de salidas enchufe NEMA:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Tipo de salida de toma:

Otros

Protección:

Fusible cilíndrico

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

168 mm

Anchura:

33 mm

Altura:

53 mm

Esta es una unidad de derivación con protección de fusible para canalizaciones eléctricas Canalis KBA, KBB y KDP. Canalis KBA, KBB y KDP están diseñados para la distribución de tomas de alimentación e iluminación. La corriente de funcionamiento nominal es de 16A a 35 ℃. El voltaje de funcionamiento es de 230VCA 50/60Hz a 240VCA 50/60Hz. La protección está garantizada por un fusible cilíndrico NF 8,5x31,5 (no suministrado), tipo 16A gG. La polaridad es L+N+PE, con un perno móvil y un neutro fijo. El candado es de color azul. Brinda protección IP55 de conformidad con el estándar IEC 60529, que garantiza la protección del enlace contra salpicaduras y polvo. Brinda protección IK06 de conformidad con la norma IEC 62262 contra impactos mecánicos externos. Se vende en lotes de 10 unidades. Los productos Canalis cumplen con el estándar IEC/EN 61439-6. Es una propagación sin llamas de acuerdo con las recomendaciones del estándar IEC 60332-3. Todos los materiales de aislamiento y plástico están libres de halógenos y tienen capacidades mejoradas de resistencia al fuego (IEC 60695-2).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric