Schneider Electric - Conector 16A 2L-PE selector fase azul sin protección

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conector 16A 2L-PE selector fase azul sin protección

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 2

  • Número de polos - 3

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 16 A

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...400 V

  • Selección de fases - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KBC16DCB21

Ref.Sonepar

207301

EAN

3606480002229

Número de conductores (sin toma de tierra):

2

Número de polos:

3

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

16 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...400 V

Selección de fases:

sí

Con ajuste:

sí

Tipo de bifurcación:

Conducto de entrada

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de salidas enchufe NEMA:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Tipo de salida de toma:

Otros

Protección:

Ninguno

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

168 mm

Anchura:

33 mm

Altura:

53 mm

Canalis, unidad de derivación, 16A, selección de fases sin protección, azul. Gama de producto: Canalis - nombre corto del dispositivo: KBC - Compatibilidad del producto: KBA, KBB, KDP. Beneficios: Enlace de canalizaciones eléctricas prefabricadas para sistemas de iluminación, Facilidad de instalación, Económico, Evolutivo, Continuidad de servicio, Seguridad.. Aplicaciones: - Edificios industriales: garajes, talleres, dependencias de hacienda, centros de logística, invernaderos, etc, Centros comerciales: hiper/supermercados, tiendas de departamentos, Edificios terciarios: salón de exposiciones, centro de conferencias..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric