Schneider Electric - Conector 16A 3L+N-PE/3L+N sin protección - KBC16DCB40

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conector 16A 3L+N-PE/3L+N sin protección

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Número de polos - 5

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 16 A

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...400 V

  • Selección de fases - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KBC16DCB40

Ref.Sonepar

212406

EAN

3606480002267

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Número de polos:

5

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

16 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...400 V

Selección de fases:

sí

Con ajuste:

sí

Tipo de bifurcación:

Conducto de entrada

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de salidas enchufe NEMA:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Tipo de salida de toma:

Otros

Protección:

Ninguno

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

205 mm

Anchura:

38 mm

Altura:

68 mm

Se trata de una unidad de derivación para conexión directa en enlaces de barras colectoras Canalis KBA, KBB y KDP. Canalis KBA, KBB y KDP están diseñados para la distribución de tomas de alimentación e iluminación. La corriente de funcionamiento nominal es de 16A a 35 ℃. El voltaje de funcionamiento es de 230VCA 50/60Hz a 240VCA 50/60Hz. La polaridad es 3L+PE, con pernos móviles. Brinda protección IP55 de conformidad con el estándar IEC 60529, que garantiza la protección del enlace contra salpicaduras y polvo. Brinda protección IK06 de conformidad con la norma IEC 62262 contra impactos mecánicos externos. Los productos Canalis cumplen con el estándar IEC/EN 61439-6. Es una propagación sin llamas de acuerdo con las recomendaciones del estándar IEC 60332-3. Todos los materiales de aislamiento y plástico están libres de halógenos y tienen capacidades mejoradas de resistencia al fuego (IEC 60695-2).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric