Schneider Electric - Conector AC Hembra - NSYLAMACF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 16 A
Número de polos - 3
Grado de protección (IP) - IP20
Codificación mecánica - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYLAMACF
Ref.Sonepar
651056
EAN
3606489550837
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Número de polos:
3
Grado de protección (IP):
IP20
Codificación mecánica:
no
Codificación por colores/inserción del contacto:
Negro
Mecanismo de bloqueo:
Ninguno
Libre de halógenos:
no
Material de la carcasa:
Poliamida (PA)
Material de contacto:
Otros
Longitud:
53.2 mm
Altura:
13.8 mm
Anchura:
23 mm
Tipo de distribuidor:
Otros
Tipo de conmutación integrada:
Ninguno
Posibilidad de montaje:
No
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


