Schneider Electric - CONECTOR ALTA DENSIDAD ENTRADA TERMOPAR DB25(1,5m)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CONECTOR ALTA DENSIDAD ENTRADA TERMOPAR DB25(1,5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 1.5 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMXFCA152

Ref.Sonepar

224131

EAN

3595863920093

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

1.5 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

0

QO y QOB, disyuntores magnetotérmicos de uno, dos y tres polos proporcionan protección contra sobrecorrientes y conmutación en sistemas de CA y CC. Estos disyuntores cuentan con un mecanismo de conmutación libre de troquelado con apertura rápida, acción de ruptura rápida e indicación de maneta positiva. También tienen una indicación de disparo VisiTrip, que proporciona una indicación visual de que el interruptor ha disparado e interrumpido el circuito. Este interruptor automático QO de 1 polo tiene una capacidad de 15 A a 12/24 VCA. Esta unidad proporciona una capacidad de corte de 1kA y tornillos para el montaje. También cuenta con una línea completa de prestaciones y accesorios instalados de fábrica, como interruptores de derivación, interruptores auxiliares e interruptores de alarma. Los disyuntores de QO están en la lista de UL según el archivo UL E84967 y cuentan con la certificación CSA según el contrato maestro de CSA 153555. Los disyuntores de QO están en la lista UL bajo el archivo UL E84967 y cuentan con la certificación CSA según el contrato maestro de CSA 153555

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric