Schneider Electric - Conector carril 35x21mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector/separador
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 21 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYEN20
Ref.Sonepar
358039
EAN
3606480181719
Modelo:
Conector/separador
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
21 mm
Altura:
21 mm
Profundidad:
35 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7040
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


