Schneider Electric - Conector carril 42x19mm - NSYEVA20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector/separador
Anchura - 19 mm
Altura - 43 mm
Profundidad - 43 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYEVA20
Ref.Sonepar
972984
EAN
3606480181788
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector/separador
Anchura:
19 mm
Altura:
43 mm
Profundidad:
43 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Conector carril 42x19mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


