Schneider Electric - Conector carril 60x40mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector/separador
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYEN40
Ref.Sonepar
185605
EAN
3606480181726
Modelo:
Conector/separador
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
60 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7040
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


