Schneider Electric - Conector de tornillo enchufable XPSMCTS16 - XPSMCTS16

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conector de tornillo enchufable XPSMCTS16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XPSMCTS16

Ref.Sonepar

821499

EAN

3389110710281

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Conector de tornillo enchufable. Gama de producto: automatiz. Preventa Safety - designación de accesorio/componente: plug-in screw connector - clase de accesorio: accesorios de conexión - Compatibilidad del producto: XPSMC16Z, XPSMC16ZC, XPSMC16ZP - destino de accesorio/componente: controlador seguridad configurable. Beneficios: Seleccione siempre función de seguridad más adecuada para su máquina: . Reducir el tiempo de lanzamiento al mercado., Ofertas diseñadas específicamente para cumplir las 6 funciones de seguridad requeridas en su máquina.. Incrementar la rentabilidad., Seguridad diseñada a partir de componentes independientes para ser integrados y así dar soluciones con arquitecturas de seguridad.. Mejorar la eficiencia., Un socio para proveer la cadena completa de seguridad con una completa gama de funciones de seguridad.. Simplifique la integración y mantenimiento., Amplia gama de comunicaciones para los controladores de la máquina, Competencia, soporte, formación y consultoría disponible por parte de nuestros expertos en seguridad de todo el mundo.. Aplicaciones: ¡Ayudándole a alcanzar el nivel adecuado de seguridad para su máquina!..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric