Schneider Electric - Conector del sensor 4000A para MTZ2 - LV847820

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conector del sensor 4000A para MTZ2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 4000 A

  • Tasa de voltaje - 3.3 V

  • Fases conectadas internamente - sí

  • Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión por resorte de presión

  • Método de montaje - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV847820

Ref.Sonepar

230238

EAN

3606480810978

Entrada de intensidad nominal:

4000 A

Tasa de voltaje:

3.3 V

Fases conectadas internamente:

sí

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión por resorte de presión

Método de montaje:

Otros

Interconectado:

no

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-25...70 °C

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Anchura:

16.8 mm

Altura:

20.3 mm

Profundidad:

80.1 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Negro

Conmutación LED para:

No

Con conexión PE:

no

Con conexión con revestimiento:

no

Con función de alimentación:

no

Función de desconexión:

no

Conector del sensor 4000A para MTZ2

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric