Schneider Electric - Conector del sensor 6300A para MTZ3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 6300 A
Tasa de voltaje - 3.3 V
Fases conectadas internamente - sí
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión por resorte de presión
Método de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV847826
Ref.Sonepar
300896
EAN
3606480811036
Entrada de intensidad nominal:
6300 A
Tasa de voltaje:
3.3 V
Fases conectadas internamente:
sí
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión por resorte de presión
Método de montaje:
Otros
Interconectado:
no
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-25...70 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura:
16.8 mm
Altura:
20.3 mm
Profundidad:
80.1 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Negro
Conmutación LED para:
No
Con conexión PE:
no
Con conexión con revestimiento:
no
Con función de alimentación:
no
Función de desconexión:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


