Schneider Electric - Conector E/S M221 contactos - TMAT2CSET

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conector E/S M221 contactos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TMAT2CSET

Ref.Sonepar

323307

EAN

3606480672033

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

QO y QOB Los disyuntores de circuito magnético térmico de uno, dos y tres polos proporcionan protección contra sobrecorriente y conmutación en sistemas de CA y CC. Estos disyuntores tienen un mecanismo de palanca libre de troquelado con contacto directo rápido, acción de ruptura rápida e indicación de manija positiva. También tienen indicación de disparo VisiTrip, que proporciona una indicación visual de que el interruptor ha disparado e interrumpido el circuito. Este disyuntor QO de 2 polos tiene una clasificación de 15 A a 12/24 VCA. Esta unidad proporciona una capacidad de corte de 1kA y un montaje enchufable. También dispone de una línea completa de prestaciones y accesorios instalados en fábrica, como interruptores de derivación, interruptores auxiliares y de alarma. Los disyuntores QO están en la lista UL bajo el archivo UL E84967 y cuentan con la certificación CSA según el contrato principal CSA 153555.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric