Schneider Electric - Conector E/S M221M/TM3

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conector E/S M221M/TM3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TMAT2MSET

Ref.Sonepar

289207

EAN

3606480673481

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Juego de conectores para M221M y TM3 - E/S Este conjunto de conectores se propone como repuesto disponible para los controladores lógicos Modicon M221 Book y los módulos de expansión de E/S Modicon TM3. Se utiliza para conectar las entradas/salidas de los controladores lógicos Modicon M221 Book y los módulos de expansión de E/S Modicon TM3. Se compone de 8 conectores removibles con terminales de borne atornillado que se utilizan para equipar un controlador lógico Modicon M221 Book y la E/S digital de los módulos de expansión de E/S Modicon TM3. Este producto está certificado por CE, IACS E10, CSA, RCM, LR, ABS, DNV-GL, EAC y CULus. Cumple los estándares EN/IEC 61010-2-201, EN/IEC 61131-2 y EN/IEC 60664-1. Logre un rendimiento de referencia mientras aumenta la rentabilidad con Modicon M221 a través de una programación de máquinas intuitiva con EcoStruxure Machine Expert Basic.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric