Schneider Electric - Conector E/S M241
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Sección transversal del conductor conectable - 0...0 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 2.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 2.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 2.5...2.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TMAT4CSET
Ref.Sonepar
283842
EAN
3606480611223
Modelo:
Otros
Sección transversal del conductor conectable:
0...0 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
2.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
2.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
2.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
2.5...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
5 A
Tasa de voltaje:
24 V
Número total de polos (sin toma a tierra):
2
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Anchura:
0 mm
Alineable:
no
Número de polos:
2
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


