Schneider Electric - Conector equipado 32A toma domestica schuko

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conector equipado 32A toma domestica schuko

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Número de polos - 4

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 32 A

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...500 V

  • Selección de fases - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KNB32CP15D

Ref.Sonepar

310016

EAN

3606480006234

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Número de polos:

4

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

32 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...500 V

Selección de fases:

no

Con ajuste:

no

Tipo de bifurcación:

Salida de toma

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de salidas enchufe NEMA:

0

Número de otras salidas de toma:

1

Tipo de salida de toma:

Toma de corriente c/contacto protección CEE 7/3 (tipo F) 16 A + toma CEE 5p 16 A

Protección:

Ninguno

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

434 mm

Anchura:

141 mm

Altura:

165 mm

Derivación, 32A, 1 toma doméstica, 1 toma industrial, 8módulos de 18mm. gama de producto: Canalis - Nombre del producto: KN - Compatibilidad del producto: aparamenta modular - polaridad de la unidad de derivación: 3L+N+PE - Equipo suministrado: placa obturadora. Beneficios: - Facilidad de instalación, Económico, Evolutivo, Continuidad de servicio, Seguridad.. Aplicaciones: - Edificios industriales: obra industrial pequeña, contratista local pequeño, Centros comerciales: centro comercial, hiper/supermercado, Edificios terciarios: centro de datos, centro de logística, hogar de ancianos, escuela técnica, crucero..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric