Schneider Electric - CONECTOR HE 20P H - ABC6HE20F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Otros
Anchura - 50 mm
Altura - 6 mm
Profundidad - 30 mm
Número de hileras de contactos de conexión - 20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ABC6HE20F
Ref.Sonepar
1000329
EAN
3389110588415
Tipo de contacto:
Otros
Anchura:
50 mm
Altura:
6 mm
Profundidad:
30 mm
Número de hileras de contactos de conexión:
20
Categoría de sobretensión (valor):
I
Grado de contaminación (valor):
1
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable plana
Material de superficie de contacto:
Otros
Contacto del material:
Otros
Material del cuerpo de aislamiento:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Mecanismo de bloqueo:
Ninguno
Método de montaje:
Insertado
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Con conductor de protección:
no
Versión EMC:
no
Con sellado:
no
Alimentación de cable de posicionamiento:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


