Schneider Electric - Conector IP20 acodado 90

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Número de polos - 9

  • Tipo de contacto - Hembra

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TSXCANKCDF90T

Ref.Sonepar

165298

EAN

3595863859492

Modelo:

Bus (toma)

Número de polos:

9

Tipo de contacto:

Hembra

Tipo de conexión:

Otros

Conector hembra SUB-D9 CANopen, IP20, acodado 90º. Tipo de bus: CANopen - clase de accesorio: accesorios de conexión - grado de protección IP: IP20 - destino de accesorio/componente: bus CANopen. Beneficios: incluye desde Safe Torque Off (STO) para requisitos simples hasta funcionalidades de supervisión más avanzadas como Safe Limited Speed (SLS), Safe Maximum Speed (SMS), Guard Door Locking (GDL) además de Safe Stop 1 (SS1).... Aplicaciones: Incorpora funciones apropiadas para las aplicaciones más comunes, como: , Embalaje, Manipulación de materiales, Elaboración de materiales, Actuadores mecánicos, Elevación, Textil.... Aplicaciones: Varios tipos de máquinas e instalaciones Transporte Embalaje.. Beneficios: El SD3 es un variador de motor paso a paso de aplicación universal. El paquete está listo para funcionar en un período muy breve. Conecte el motor paso a paso al variador, establezca la resolución de corriente y de paso y listo....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric