Schneider Electric - Conector IP20 acodado 90 con SUBD9

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conector IP20 acodado 90 con SUBD9

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Número de polos - 9

  • Tipo de contacto - Hembra

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TSXCANKCDF90TP

Ref.Sonepar

553265

EAN

3595862030687

Modelo:

Bus (toma)

Número de polos:

9

Tipo de contacto:

Hembra

Tipo de conexión:

Otros

Conector hembra SUB-D9 CANopen, IP20, acodado 90° con SUB-D9 adicional. Tipo de bus: CANopen - clase de accesorio: accesorios de conexión - grado de protección IP: IP20 - destino de accesorio/componente: bus CANopen. Aplicaciones: Varios tipos de máquinas e instalaciones Transporte Embalaje..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric