Schneider Electric - Conector IP20 recto

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conector IP20 recto

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Número de polos - 9

  • Tipo de contacto - Hembra

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TSXCANKCDF180T

Ref.Sonepar

100458

EAN

3595863860290

Modelo:

Bus (toma)

Número de polos:

9

Tipo de contacto:

Hembra

Tipo de conexión:

Otros

Este producto forma parte de la gama CANopen, una oferta de componentes de conexión. Este conector hembra del bus CANopen es un conector SUB-D de 9 vías, un accesorio del variador de velocidad. Es un conector recto. Es un producto con clasificación IP20. Pesa 0.049kg. Es compatible con los buses y redes de comunicación Altivar Process ATV900. Es adecuado para su uso en la manipulación de materiales, elevación, máquinas de madera, máquinas de procesamiento, máquinas textiles y aplicaciones de empaque. Esta gama está abierta para todas las redes de comunicación, aplicaciones, usuarios y proporciona soluciones ingeniosas para todos los requerimientos específicos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric