Schneider Electric - Conector JACK RJ45 CAT6 UTP Keystone SH negro - VDIB17346UBK

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - no

  • Categoría - 6

  • Tipo de conexión - Conector de desplazamiento de aislamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VDIB17346UBK

Ref.Sonepar

751487

EAN

3606489512989

Modelo:

Bus (toma)

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

no

Categoría:

6

Tipo de conexión:

Conector de desplazamiento de aislamiento

Herramienta especial necesaria:

sí

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

no

Apto para conductor de cable litz:

no

Compatible con núcleos duros:

sí

Color:

Negro

Transparente:

no

Este conector de perforación RJ45 es parte de toda la gama ACTASSI, que proporciona una solución completa de cableado. La solución global está respaldada por una garantía extendida del sistema. Es un conector sin blindaje RJ45 con huella Keystone. Su rendimiento es de 4 P PoE (PoE++) y el nivel de componente Cat6 está certificado por un laboratorio de terceros. Cuenta con certificaciones multiestándar (IEC, TIA, UL) y cumple con Green Premium (RoHS/REACH). Es compatible con cables, así como con paneles y tomas de 19 pulgadas de la gama ACTASSI. La herramienta rápida asociada se puede utilizar para realizar una terminación fiable en un tiempo más corto. El conector se entrega con su tapa de alambre independiente en una bolsa individual.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric