Schneider Electric - Conector monoconexión cable 35mm² (4u) - A9XPCM04
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conector
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9XPCM04
Ref.Sonepar
216094
EAN
3606480485275
Tipo de accesorio:
Conector
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
El conector de cables Acti9 da Schneider Electric é um acessório de conexão que facilita a implementação dos dispositivos de proteção de forma rápida e segura. Este conector funciona con cables de hasta 35mm² y tiene una entrada horizontal en cada lado. El conector de cables Acti9 cuentan con la etiqueta Green PremiumTM, la cual promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales, productos circulares y de bajo nivel de CO2. La sección transversal del conector del cable es de 35 mm2. El par de apriete es de 4 N.m. El color del dispositivo es el blanco RAL9003. El grado de contaminación es 3. Cumple las normas IEC 60947-7-1 e IEC 61439-2.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


