Schneider Electric - Conector monofásico 16A para fusible - KNB16CF2

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conector monofásico 16A para fusible

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Número de polos - 4

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 16 A

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...500 V

  • Selección de fases - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KNB16CF2

Ref.Sonepar

73890

EAN

3606480003257

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Número de polos:

4

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

16 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...500 V

Selección de fases:

sí

Con ajuste:

sí

Tipo de bifurcación:

Conducto de entrada

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de salidas enchufe NEMA:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Tipo de salida de toma:

Otros

Protección:

Fusible cilíndrico

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

50 mm

Anchura:

72 mm

Altura:

172 mm

Canalis tap off unit for KN. It is compatibility with Canalis KN busbar trunking with plug-in outlets. The rated operational voltage is from 230VAC to 500VAC 50/60Hz depending on protective device. The rated operational current is 16A at 35 ℃. It provides fuse isolator protection conforming to NF standard. Mounting by plug-in with phase selection. The tap-off unit polarity is L+N+PE, disconnection by drawing out. Door/cover could be open front side. It provides white RAL 9001 surface treatment. Cable clamp could be provided, but fuse to be ordered separately. It provides IP55 protection conforming to EN/IEC 60529. IK06 conforms to EN/IEC 62262. It is compliant with IEC 61439-1 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric