Schneider Electric - Conector precableado bobina comunicación para LELA LU2B

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conector precableado bobina comunicación para LELA LU2B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LU9MRC

Ref.Sonepar

240025

EAN

3389110367577

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

El bloque de terminales de control TeSys U debe insertarse en una base de alimentación de inversión LU2B12*, LU2B32*, LU2B38* para el control centralizado del controlador del arrancador. Para uso en ON/OFF de aplicaciones de motor de inversión con control remoto Modbus, Ethernet, AS-Interface. Terminales de borne atornillado para conectar los contactos auxiliares internos 1NO+1NC, y un cable de control precableado para conectarlo a un módulo de comunicaciones LUFC, LULC31, LULC33, ASILUFC5, ASILUFC51 (a pedir por separado). Está alimentado por el módulo de comunicación asociado. Compatible con Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric