Schneider Electric - Conector precableado bobina comunicación para LELA LUB

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conector precableado bobina comunicación para LELA LUB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LU9BN11C

Ref.Sonepar

803514

EAN

3389110367539

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

bornero de control TeSys U que se insertará en las bases de alimentación LUB120, LUB320, LUB380 para el control centralizado de un controlador de arranque. Para el control ON/OFF de aplicaciones de motor de una dirección con control remoto Modbus, Ethernet, AS-Interface. Proporciona terminales de abrazadera de tornillo para conectar los contactos auxiliares internos 1NO+1NC, y un cable de control precableado para conectar a un módulo de comunicación LUFC00, LULC031, LULC033, ASILUFC5, ASILUFC51 (se pedirán por separado). Es alimentado por el módulo de comunicación asociado. Compatible con Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric