Schneider Electric - CONECTOR RJ45 CAT6 UTP BLANCO

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CONECTOR RJ45 CAT6 UTP  BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en superficie - no

  • Instalación a ras - sí

  • Instalación de conductos - no

  • Empotrada en suelo - no

  • Tipo de fijación - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SDD111461

Ref.Sonepar

1011394

EAN

3606481465962

Montaje en superficie:

no

Instalación a ras:

sí

Instalación de conductos:

no

Empotrada en suelo:

no

Tipo de fijación:

Otros

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Mediante conectores/acopladores:

sí

Apto para número de conectores:

1

Categoría:

6

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Tipo de conexión:

Conector de desplazamiento de aislamiento

Buses con revestimiento:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Conexión a toma de tierra independiente:

no

Con espacio para la etiqueta:

no

Apto para diseño:

sí

Liberación conexión independiente:

no

Conexión blindada, método de montaje:

Ninguno

Dirección de salida:

Recto

Con cubierta para polvo:

no

Con resistencia eléctrica de terminal:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Codificación mecánica:

no

Codificación de color:

sí

Ancho del dispositivo:

73 mm

Altura del dispositivo:

73 mm

Profundidad del dispositivo:

35 mm

La toma de datos de elementos de diseño Sedna de Schneider Electric es un mecanismo con marco de fijación y placa de cubierta para fines de comunicación. Se suministra con un conector de datos RJ45 de par trenzado sin blindar (Category 6 UTP). La caja de montaje a juego se puede empotrar en la superficie de la pared de tipo empotrado. Las dimensiones del producto son (An.) 73 mm x (Al.) 73 mm x (Prof.) 35 mm. Está hecho de termoplástico ABS-UV estabilizado. El producto es de color blanco (RAL 9003) con acabado superficial brillante. La temperatura ambiente de funcionamiento va de -25 °C a +55 °C. Alcanza el grado de protección IP20. Sedna Design Elements es una nueva generación de interruptores eléctricos inspirados en el diseño interior fashionnbspandnbsp. Con líneas modernas que reflejan las tendencias actuales y una estética refinada, nbspSedna es más que una ocurrencia tardía. Sedna Design Elements va aún más allá en términos de ergonomía, facilidad de instalación y uso, fiabilidad y acabados de calidad. El producto cumple con la norma ISO 8877.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric