Schneider Electric - Conector RJ45 CAT6A sin apantallamiento UTP

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - no

  • Categoría - 6A (IEC)

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VDIB1772XU12

Ref.Sonepar

223399

EAN

3606480384646

Modelo:

Bus (toma)

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

no

Categoría:

6A (IEC)

Tipo de conexión:

Otros

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

no

Apto para conductor de cable litz:

no

Compatible con núcleos duros:

sí

Color:

Gris

Transparente:

no

Tamaño mínimo AWG:

24

Tamaño máximo AWG:

Otros

Conector RJ45 CAT6A sin apantallamiento UTP

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric