Schneider Electric - Conector RJ45 categoría 5E UTP KEYSTONE negro

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conector RJ45 categoría 5E UTP KEYSTONE negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - no

  • Categoría - 5E

  • Tipo de conexión - 110

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DCEKYSTUWT

Ref.Sonepar

145620

EAN

4892552862481

Modelo:

Bus (toma)

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

no

Categoría:

5E

Tipo de conexión:

110

Herramienta especial necesaria:

sí

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

no

Apto para conductor de cable litz:

no

Compatible con núcleos duros:

sí

Color:

Blanco

Conector macho RJ45 Cat5e UTP Keystone. Gama de producto Digilink Color Negro.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric