Fin de vida

Schneider Electric - CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6 UTP KEYSTONE

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6 UTP KEYSTONE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - no

  • Categoría - 6

  • Tipo de conexión - 110

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VDIB17766UWE

Ref.Sonepar

163579

EAN

3606480062179

Modelo:

Bus (toma)

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

no

Categoría:

6

Tipo de conexión:

110

Herramienta especial necesaria:

sí

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

no

Apto para conductor de cable litz:

no

Compatible con núcleos duros:

sí

Color:

Blanco

CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6 UTP KEYSTONE

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric