Schneider Electric - Conector RJ45 categoría 6 UTP KEYSTONE negro - DC6KYSTUBK

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conector RJ45 categoría 6 UTP KEYSTONE negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DC6KYSTUBK

Ref.Sonepar

145615

EAN

74892552876463

Conector RJ45 Cat6 UTP Keystone negro. Diseñados con huella tipo keystone para obtener una mayor flexibilidad en la instalación, conforme a la normativa IEC 60603-7-2 (conectores no apantallados 100 MHz). Este diseño ha sido pensado para facilitar el montaje y desmontaje en paneles de datos y mecanismos. Características: Compatible con cables rígidos 22-26 AWG, compatible con esquemas T568A, T568B, material UL-94V0, ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6, CENELEC EN 50173 & ISO/IEC-11801, Class E, Cumplimiento RoHS.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric